Beli terminal aki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- ATLASBX Dry Battery Type MF E-NEX AGM (Aki Kering)Deskripsi:Main Benefits :- High starting and deep cycle capability- Delivered stable power with moderate energy requirements- Maintenance free design Robust Dual terminal for convenient connectionatribut:
- Voltage (V): 12
- Capacity (20days)(Ah): 100
- CCA (SAE): 650
- Total Height (mm): 242
- Dimensions (mm): 330x172x218
- Terminal Size: A-Standard
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah)atribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- ASPIRA Klakson Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc ASPIRA memiliki karakter suara yang keras dan terfokus bahkan hingga jarak jauh sehingga perjalanan Anda semakin amanKelebihan Klakson Aspira sebagai berikut :- Tidak menggunakan relay- Awet (tingkat durability tinggi)- Konsumsi daya rendah- Tahan terhadap percikan air- Anti karatatribut:
- Voltage (V): 12
- Car Type: Semua Tipe Mobil
- CRC Battery Terminal ProtectorDeskripsi:CRC Battery Terminal Protector is specially designed to protect battery terminals from corrosion which is a major cause of hard starting and battery failure. Ideal for marine applications as it is highly resistant to saltwater and salt spray. Dries quickly to a soft film
- monotaro Terminal CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyvinyl chloride
- Correspondence/Support: M-SB,M-SD,M-TB,M-TD
- Package Weight (g): 24
- JTC Battery Terminal Crimping Toolatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- OMRON General Purpose RelayDeskripsi:General Purpose Relay Standard type, SPDT, Plug-in terminal 24 VDCatribut:
- Coil Voltage (V): 24
- Contact Material: AgSnIn
- Mounting Method: With plug-in socket
- Operating Voltage: DC
- Terminal: Plug-in
- Transparent Case: Yes
- Usage: General purpose, Interface
- With Mechanical Indicator: Yes
Daftar Harga terminal aki mobil Terbaru March 2026
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| ATLASBX Dry Battery Type MF E-NEX AGM (Aki Kering) | Rp5.099.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| NS absolute Wet Battery Tipe JIS (Aki Basah) | Rp779.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| BOSCH Battery VRLA (Aki Kering) | Rp139.900 |
| ASPIRA Klakson Mobil (Horn) | Rp91.900 |
| CRC Battery Terminal Protector | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kaP102180730-2.jpg)

/P102212165-1.jpg)
/caP101518442-3.jpg)
/P102212202-1.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)
/P101518466-1.jpg)
/P102180648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Battery%20Terminal%20Protector/P102074688-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/monotaro%20Terminal%20Cover/P101561974-1.jpg)

/P102212264-1.jpg)